Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2CE88 Machine Screw Truss 10-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9DUC

APPROVED VENDOR 2CE88 Șurub pentru mașină 10-32 X 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9DUC Model: 2CE88

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€65.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE88 Șurub pentru mașină 10-32 X 1 1/2 L, 100 buc.
€65.46 /ambalaj