VANDATOR APROBAT 2HDN9 Cărucior din sârmă 2 Raft 48x24x39 Negru | AC2AHP

APPROVED VENDOR 2HDN9 Cărucior din sârmă 2 rafturi 48x24x39 Negru

În stoc
Element: AC2AHP Model: 2HDN9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă utilitară coș
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriNegru
finalizareaPulbere
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală48.75 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.59
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)123.44
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCreștere reglabileCuloriLungimea raftuluiLățimea raftuluifinalizareaCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
APROBAT VENDOR 2HDD2 Cărucior din sârmă 2 Raft 36x18x39 Crom | AC2AFA 2HDD218 "2"Silver36 "18 "Chrome800 lb.2€488.14
VÂNDATOR APROBAT 2HDD3 Cărucior din sârmă 2 Raft 48x18x39 Crom | AC2AFB 2HDD318 "2"Silver48 "18 "Chrome800 lb.2€561.25
VÂNDATOR APROBAT 2HDD5 Cărucior din sârmă 2 Raft 36x24x39 Crom | AC2AFD 2HDD524 "2"Silver36 "24 "Chrome800 lb.2€525.95
VÂNDATOR APROBAT 2HDD6 Cărucior din sârmă 2 Raft 48x24x39 Crom | AC2AFE 2HDD624 "2"Silver48 "24 "Chrome800 lb.2€648.75
VINDATOR APROBAT 2HDD7 Cărucior din sârmă 2 Raft 60x24x39 Crom | AC2AFF 2HDD724 "2"Silver60 "24 "Chrome800 lb.2€736.68
VÂNDATOR APROBAT 2HDD8 Cărucior din sârmă 3 Raft 36x18x39 Crom | AC2AFG 2HDD818 "2"Silver36 "18 "Chrome800 lb.3€525.78
VANDATOR APROBAT 2HDD9 Cărucior din sârmă 3 Raft 48x18x39 Crom | AC2AFH 2HDD918 "2"Silver48 "18 "Chrome800 lb.3€590.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDN9 Cărucior din sârmă 2 rafturi 48x24x39 Negru
€455.29 /unitate