Furnizorul APROBAT 2HET2 Balustrada Sectiune L 8 picioare | AC2ANB

APPROVED VENDOR 2HET2 Balustradă Secțiune L 8 picioare

Element: AC2ANB Model: 2HET2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€289.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiunea Balustradă
CuloriGalben
MaterialOţel
Inălțime totală42 "
Lungime totală96 "
Dimensiunea șinei1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.8625
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Midrail Height (21 ")
    • Forma șinei (rotundă)
    • Înălțimea șinei superioare (42 ")

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăPreț
Furnizorul APROBAT 2HEK7 Secțiune de balustradă de siguranță 48 inch x 42-1/8 in | AC2AMG 2HEK742.125 "48 "€246.99
VÂNȚORUL APROBAT 2HEK8 Secțiune bară de siguranță L 96 inch H 42-1/8in | AC2AMH 2HEK842.125 "96 "€457.92
RFQ
Furnizorul APROBAT 2HEK9 Secțiune de bară de siguranță L 48in H 42-1/8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "€288.09
Furnizorul APROBAT 2HEN1 Secțiune de bară de siguranță L 96 inch H 42-1/8in | AC2AMK 2HEN142.125 "96 "€436.76
RFQ
Furnizorul APROBAT 2HER9 Balustrada Sectiune L 4 picioare | AC2AMZ 2HER942 "48 "€178.93
Furnizorul APROBAT 2HET1 Balustrada Sectiune L 6 picioare | AC2ANA 2HET142 "72 "€170.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HET2 Balustradă Secțiune L 8 picioare
€289.67 /unitate