Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZH7 R Od Sigiliu 2 Id x 2 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet De 2 | AC2DLK

APPROVED VENDOR 2HZH7 R Od Sigiliu 2 Id x 2 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2DLK Model: 2HZH7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.2"
Înălţime5 / 16 "
În interiorul Dia.2"
În afara Dia.2.375 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZG8 R Od Sigiliu 2 Id x 2 1/4 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€26.56
VANZATOR APROBAT 2HZK1 R Od Sigiliu 2 Id x 2 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DLY 2HZK13 / 8 "2.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€20.88
VANZATOR APROBAT 2HZK7 R Od Sigiliu 2 Id x 2 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 1/2 H | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "uretanTipul B Polyseal3 / 8 "€34.69
VANZATOR APROBAT 2HZR2 R Od Sigiliu 2 Id x 2 3/8 Diametru exterior 3/16 L x 3/8 H | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc3 / 16 "€16.00
VANZATOR APROBAT 2HZR7 R Od Sigiliu 2 Id x 2 1/2 Diametru exterior 1/4 W x 3/8 H | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€19.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH7 R Od Sigiliu 2 Id x 2 3/8 Diametru exterior 3/16 W - Pachet de 2
€38.47 /unitate