Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZV2 Sigiliu U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPT

APPROVED VENDOR 2HZV2 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/4 W - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2DPT Model: 2HZV2
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Cup hidraulic
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleU
În interiorul Dia.1.25 "
În afara Dia.1.75 "
Durometru sigiliu80 Shore A
Temp. Gamă-40 F la 250 F
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.LăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZV3 Sigiliu U Cup 1 1/4 Id x 1 7/8 Diametru exterior 5/16 W Pk5 | AC2DPU 2HZV31.875 "5 / 16 "€15.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZV2 Seal U Cup 1 1/4 Id x 1 3/4 Diametru exterior 1/4 W - Pachet de 5
€12.28 /unitate