Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2JGL3 Șurub de fixare 6-32 316 din oțel inoxidabil, 5 buc | AC2ELU

APPROVED VENDOR 2JGL3 Șurub de fixare 6-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc

În stoc
Element: AC2ELU Model: 2JGL3
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
€10.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de șurub de țeavă de legare
Tipul de unitateCombinație
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75000 psi
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL3 Șurub de fixare 6-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc
€10.93 /ambalaj