Furnizor APROBAT 2KPY1 Supliment pentru rafturi H 63 L 36 P 18 inox | AC2JQQ

APPROVED VENDOR 2KPY1 Shelving Add-on H 63 W 36 D 18 Ss

Element: AC2JQQ Model: 2KPY1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriNatural
Adâncime18 "
finalizareaLustruit
Înălţime63 "
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiAdd-on
Lăţime36 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăOţel inoxidabil
Material pentru rafturi de sârmăOţel inoxidabil
Tip de rafturi de sârmăAdd-on

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2KPZ5 Supliment pentru rafturi H 74 L 24 D 18 Inox | AC2JQT 2KPZ574 "24 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPY1 Shelving Add-on H 63 W 36 D 18 Ss