VÂNZĂTOR APROBAT 2MB53 Diblur din oțel aliat 5/32 X 2 Lungime, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 Diblur din oțel aliat 5/32" X 2" Lungime, 10PK

Element: AC2QUW Model: 2MB53

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1563 - 0.1565 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5000
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal5 / 32 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)2500
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 Diblur din oțel aliat 5/32" X 2" Lungime, 10PK