Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2ME45 Diblură Standard 1/2 X 2-1/4 Lungime, 10PK | AC2RBP

APPROVED VENDOR 2ME45 Diblură Standard 1/2" X 2-1/4" Lungime, 10PK

În stoc
Element: AC2RBP Model: 2ME45
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
€23.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.5001 - 0.5003 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)51,000 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală2.25 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)25,500 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME45 Diblură Standard 1/2" X 2-1/4" Lungime, 10PK
€23.78 /ambalaj