Furnizor APROBAT 2NJC3 U Channel Uhmw 7/8 Leg 1 1/2 Inch x 10 Feet | AC2VZB

APPROVED VENDOR 2NJC3 U Channel Uhmw 7/8 picior 1 1/2 inch x 10 picioare

Articol: AC2VZB Model: 2njc3.
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€133.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
CuloriAlb
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGhid de transportor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea interioară a bazei (1 ")
    • Lungimea piciorului interior (1/2 ")
    • Lățimea bazei exterioare (1-1 / 2 ")
    • Lungimea piciorului exterior (7/8 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 2NJA8 U Channel Uhmw 1.25 Picior 4 1/4 inch x 10 picioare | AC2VYX 2NJA8€257.42
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC4 U Channel Uhmw 3/4 Picior 1 inch x 10 picioare | AC2VZC 2NJC4€94.28
RFQ
Furnizor APROBAT 2NJC6 U Channel Uhmw 47/64 Picior 1 1/4 inch x 10 picioare | AC2VZE 2NJC6€99.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC3 U Channel Uhmw 7/8 picior 1 1/2 inch x 10 picioare
€133.15 /unitate