Furnizor APROBAT 2NJE1 J Leg Uhmw White 1/4 inch T x 1 inch Width x 10 Feet | AC2VZT

APPROVED VENDOR 2NJE1 J Leg Uhmw White 1/4 inch T x 1 inch lățime x 10 picioare

Articol: AC2VZT Model: 2NJE1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€113.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJ Leg Stock
CuloriAlb
Rezistența la impact (lbs.)0
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
Grosime1 / 4 "
TipBandă de uzură a transportorului
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Calibru feroviar (12)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2NJE2 Picior J Uhmw Alb 1/4 inch T x 3 inch lățime x 10 picioare | AC2VZU 2NJE23"€155.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE1 J Leg Uhmw White 1/4 inch T x 1 inch lățime x 10 picioare
€113.44 /unitate