Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2RAF3 Taperpin Filetat 18-8 10-32 X 1 3/4, 5PK | AC3BCR

APPROVED VENDOR 2RAF3 Taperpin Filetat 18-8 10-32 X 1 3/4, 5PK

În stoc
Articol: AC3BCR Model: 2RAF3
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
€30.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.191 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#2
Diafragmă mică.0.140 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet10-32
TipFiletat
Lungime utilizabilă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAF3 Taperpin Filetat 18-8 10-32 X 1 3/4, 5PK
€30.48 /ambalaj