VANZATOR APROBAT 2RZA5 Roată roată 1750 lb. 10 D x 2-1/2 inch | AC3EXL

APPROVED VENDOR 2RZA5 Roată roată 1750 lb. 10 D x 2-1/2 inch

Articol: AC3EXL Model: 2RZA5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Materialul roții rotativefenolic
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru85-95 Shore D
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2 15 / 16 "
Lățimea butucului2-11/16 "
Rating de încărcare1750 lb.
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă14 de grade până la 170 de grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Furnizor APROBAT 1KA81 Roată de 155 lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.155 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F1 bucată Delrin(R)€5.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA89 Roată roată 250 lb. 3-1/2 D x 1-1/4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.250 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€11.75
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA93 Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F1 bucată Delrin(R)€7.66
Furnizorul APROBAT 1KA95 Roată de 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€12.69
VÂNZĂTOR APROBAT 1KA97 Roată roată 500 lb. 3-1/2 D x 1-7/16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.165 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade FMinge sigilată€20.28
Furnizor APROBAT 1KA99 Roată de 3000 lb. 4-1/2 D x 1-5/8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.275 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€11.50
VÂNTORUL APROBAT 1KB11 Roată roată 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 - 299 lb.275 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorNu este inclus14 de grade până la 150 de grade F2 bucată Delrin(R)€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RZA5 Roată roată 1750 lb. 10 D x 2-1/2 inch