Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 2UGR5 Filet știft conic 1/4-28X1 29/32, 5PK | AC3LBK

APPROVED VENDOR 2UGR5 Filet știft conic 1/4-28X1 29/32, 5PK

În stoc
Element: AC3LBK Model: 2UGR5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.248 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 29 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#4
Diafragmă mică.0.187 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipFiletat
Lungime utilizabilă1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGR5 Filet știft conic 1/4-28X1 29/32, 5PK
€32.57 /ambalaj