Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2UGW7 Taper Pin Threaded 18-8 7/16-20 x 5 3/16 | AC3LCL

APPROVED VENDOR 2UGW7 Pin conic Filetat 18-8 7/16-20 x 5 3/16

În stoc
Element: AC3LCL Model: 2UGW7
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
€34.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.490 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5.187 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#8
Diafragmă mică.0.343 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGW7 Pin conic Filetat 18-8 7/16-20 x 5 3/16
€34.15 /unitate