Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2UHF8 Taper Pin Filetat Carbon 1/2-20 x 5 3/4 | AC3LEA

APPROVED VENDOR 2UHF8 Taper Pin Filetat Carbon 1/2-20 x 5 3/4

În stoc
Articol: AC3LEA Model: 2UHF8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.589 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală5.75 "
Rockwell HardnessB85
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.406 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHF8 Taper Pin Filetat Carbon 1/2-20 x 5 3/4
€16.77 /unitate