Furnizor APROBAT 2UUJ9 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 8-32, 6250PK | AC3MVJ

APPROVED VENDOR 2UUJ9 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 8-32, 6250PK

În stoc
Articol: AC3MVJ Model: 2UUJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€329.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell223
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime7 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB96
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.403
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.15
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UUJ9 Piuliță de blocare cu inserție de nailon 8-32, 6250PK
€329.20 /ambalaj