Furnizor APROBAT 2WE84 Cot 90 grade 2 1/2 inch galvanizat | AC3UDR

APPROVED VENDOR 2WE84 Cot 90 grade 2 1/2 inch galvanizat

În stoc
Element: AC3UDR Model: 2WE84

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
Furnizor APROBAT 1LBG5 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/4 in | AB2DDC 1LBG5Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "300 psi€15.95
Furnizor APROBAT 1LBG7 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1/2 in | AB2DDE 1LBG7Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "300 psi€13.82
Furnizor APROBAT 1LBG8 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 3/4 in | AB2DDF 1LBG8Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "300 psi€18.91
Furnizor APROBAT 1LBG9 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 in | AB2DDG 1LBG9Fier maleabil galvanizat3002000 psi @ 150 grade F WOG1"300 psi€26.72
Furnizor APROBAT 1LBH1 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "300 psi€29.77
Furnizor APROBAT 1LBH2 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "300 psi€49.15
Furnizor APROBAT 1LBH3 Cot 90 de grade Fier maleabil galvanizat 2 in | AB2DDK 1LBH3Fier maleabil galvanizat3001500 psi @ 150 grade F WOG2"300 psi€108.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE84 Cot 90 grade 2 1/2 inch galvanizat
€46.03 /unitate