Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-2055 Dalta de scalare 12 in | AD6LBB 45L234

MILWAUKEE 48-62-2055 Dalta 12 in

În stoc
Element: AD6LBB Model: 48-62-2055Crucea Ref: 45L234
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
€57.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă de scalare
Lățimea lamei3"
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Dimensiunea cozii21 / 32 "
Tip ShankCizme rotunde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-2040 Dalta de scalare 12 in | AD6LAZ 45L232 48-62-20401 1 / 2 "Cizme rotunde€36.88
MILWAUKEE 48-62-2050 Dalta de scalare 12 in | AD6LBA 45L233 48-62-20502"Cizme rotunde€44.50
MILWAUKEE 48-62-4082 Dalta de scalare 12 in | AD6LBX 45L253 48-62-40821 1 / 2 "SDS Max€41.66
MILWAUKEE 48-62-4085 Dalta de scalare 12 in | AD6LBY 45L254 48-62-40852"SDS Max€48.45
MILWAUKEE 48-62-4087 Dalta de scalare 12 in | AD6LBZ 45L255 48-62-40873"SDS Max€59.62
MILWAUKEE 48-62-3020 Dalta de scalare 12 in | AD6LCH 45L264 48-62-30201.5 "Hex€34.34
MILWAUKEE 48-62-3030 Dalta de scalare 12 in | AD6LCK 45L266 48-62-30303"Hex€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2055 Dalta 12 in
€57.16 /unitate