Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WFX2 Foarfece 8 inch Mâner negru cu prindere moale | AC3UKJ

APPROVED VENDOR 2WFX2 Foarfece 8 inch Mâner negru cu prindere moale

În stoc
Articol: AC3UKJ Model: 2WFX2
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
€4.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScissors
ReglabilNu
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNegru
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulPlastic
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerPrindere moale
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii4"
Lungime totală8"
Tipul punctuluiAscuţit
Aplicație primarămultifuncțională
Forma vârfuluiAscuţit
TipDreptaci

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8213009000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPreț
Furnizor APROBAT 2WFX1 Foarfece 8 inch Mâner negru cu prindere tare | AC3UKH 2WFX1Prindere tare€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WFX2 Foarfece 8 inch Mâner negru cu prindere moale
€4.36 /unitate