Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun 2ZJN5 VANZATOR APROBAT 18 inch Lungime 3/8-18 | AC4FDT

APPROVED VENDOR 2ZJN5 Ansamblu furtun 18 inch Lungime 3/8-18

În stoc
Element: AC4FDT Model: 2ZJN5
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
€27.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblarea furtunului
CuloriNegru
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime18 "
Fir masculin (în.)3 / 8-18
MaterialCauciuc sintetic
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Presiune de lucru225 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
VÂNZATOR APROBAT 2ZJJ7 Ansamblu furtun 180 inch Lungime 3/4 inch Od | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft3 / 4 "€149.52
APROBAT VENDOR 2ZJL7 Ansamblu furtun 18 inch Lungime 1/4-18 | AC4FDK 2ZJL73 / 8 "18 "3 / 4 "€69.51
Furtun 2ZJP3 VANZATOR APROBAT 18 inch Lungime 3/8-18 | AC4FEA 2ZJP31 / 2 "18 "7 / 8 "€35.10
Furtun 2ZJR1 APROBAT 18ZJR3 Lungime 8 inchi 18/4-XNUMX | ACXNUMXFEH 2ZJR11 / 2 "18 "7 / 8 "€47.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN5 Ansamblu furtun 18 inch Lungime 3/8-18
€27.44 /unitate