Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 331218075 Hex Cap Screw 5/16-18 X 3/4, 10PK | AD6TQZ 4AGR9

APPROVED VENDOR 331218075 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18 X 3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AD6TQZ Model: 331218075Crucea Ref: 4AGR9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€9.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialNailon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune403 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 350013100 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 331218075 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18 X 3/4, 10 buc.
€9.44 /ambalaj