Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 351245G Hex Locknut Slotted 3/4-16, 10PK | AF2WRR 6YHP7

APPROVED VENDOR 351245G Piuliță hexagonală cu fante 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2WRR Model: 351245GCrucea Ref: 6YHP7
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
€27.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime41 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță rotundă cu fante
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea slotului0.400 "
Slot Width0.24 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Tipcrestat
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 351245G Piuliță hexagonală cu fante 3/4-16, 10 buc.
€27.10 /ambalaj