Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M51940.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm | AC6QQR 35Z479

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm

În stoc
Element: AC6QQR Model: M51940.120.0001Crucea Ref: 35Z479
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
€33.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.30mm
Ochi în afara Dia.54mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală74.5mm
Diametrul tijei.12mm
Lungime coadă20.5mm
Umăr Dia.30mm
Lungimea umărului10mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului20.5mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru748 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318152091
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Șurub cu ochi cu umăr M12 x 1.75 mm
€33.02 /unitate