Furnizor APROBAT 3CAC5 Tub fără sudură 2 inch 6 feet 304 din oțel inoxidabil | AC8LNZ

APPROVED VENDOR Tuburi 3CAC5 fără sudură de 2 inchi și 6 picioare din oțel inoxidabil 304

Articol: AC8LNZ Model: 3CAC5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€680.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1.76 "
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă2015 psi @ 72 grade F
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+,010 "/ - 0.010"
Temp. Gamă-425 până la 1500 grade F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7304490060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ACL8 Tub fără sudură de 2 inchi, 6 picioare, oțel inoxidabil 316 | AC8HED 3ACL81.87 "316 oțel inoxidabil1091 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-325 până la 1500 grade F0.065 "€567.05
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACL9 Tub fără sudură 2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8HEE 3ACL91.76 "316 oțel inoxidabil2015 psi @ 72 grade F+,010 "/ - 0.010"-325 până la 1500 grade F0.12 "€870.90
RFQ
Furnizorul APROBAT 3CAC2 Tub fără sudură 2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8LNW 3CAC21.93 "304 oțel inoxidabil588 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-425 până la 1500 grade F0.035 "€735.26
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAC3 Tub fără sudură de 2 inchi 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8LNX 3CAC31.902 "304 oțel inoxidabil823 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-425 până la 1500 grade F0.049 "€569.44
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAC4 Tub fără sudură de 2 inchi 6 picioare din oțel inoxidabil 304 | AC8LNY 3CAC41.87 "304 oțel inoxidabil1091 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-425 până la 1500 grade F0.065 "€365.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 3CAC5 fără sudură de 2 inchi și 6 picioare din oțel inoxidabil 304
€680.26 /unitate