Furnizor APROBAT 3CAE3 Tuburi sudate 2 inchi 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8LPN

APPROVED VENDOR Tuburi 3CAE3 sudate 2 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 316

Element: AC8LPN Model: 3CAE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€215.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.1.902 "
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă823 psi @ 72 grade F
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+,020 "/ - 0.020"
Temp. Gamă-325 până la 1500 grade F
TipSudate
Grosimea peretelui0.049 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7306405080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialPresiune maximăÎn afara Dia. ToleranţăTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ADJ4 Tuburi sudate 2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HLB 3ADJ41.93 "304 oțel inoxidabil588 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-423 până la 1500 grade F0.035 "€113.35
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADJ5 Tuburi sudate 2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HLC 3ADJ51.902 "304 oțel inoxidabil823 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-423 până la 1500 grade F0.049 "€146.33
RFQ
Furnizor APROBAT 3ADJ6 Tuburi sudate 2 inch 6 picioare oțel inoxidabil 304 | AC8HLD 3ADJ61.87 "304 oțel inoxidabil1091 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-423 până la 1500 grade F0.065 "€177.21
RFQ
Furnizor APROBAT 3CAE4 Tuburi sudate 2 inchi 6 picioare oțel inoxidabil 316 | AC8LPP 3CAE41.87 "316 oțel inoxidabil1091 psi @ 72 grade F+,020 "/ - 0.020"-325 până la 1500 grade F0.065 "€219.49
RFQ
Furnizor APROBAT 5LVN7 Tuburi sudate 2 inch Diametru exterior 6 Feet 2015 Psi | AE4MWW 5LVN71.76 "304 oțel inoxidabil2015 psi @ 72 grade F+/-. 010 "-423 până la 1500 grade F0.12 "€191.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tuburi 3CAE3 sudate 2 inch 6 picioare din oțel inoxidabil 316
€215.65 /unitate