Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3DZG5 Taper Pin 18-8 Stainless Steel #6 5 15/32 Overall Length | AC8VCV

APPROVED VENDOR 3DZG5 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #6 5 15/32 Lungime totală

În stoc
Element: AC8VCV Model: 3DZG5
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
€21.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.399 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5-15/32 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.234 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipFiletat
Lungime utilizabilă5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZG5 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #6 5 15/32 Lungime totală
€21.66 /unitate