Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3DZG6 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #8 5 11/16 Lungime totală | AC8VCW

APPROVED VENDOR 3DZG6 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #8 5 11/16 Lungime totală

În stoc
Articol: AC8VCW Model: 3DZG6
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
€31.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.490 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală5 11 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#8
Diafragmă mică.0.343 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZG6 Pin conic 18-8 Oțel inoxidabil #8 5 11/16 Lungime totală
€31.61 /unitate