Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3HDX3 Flanșă contrapiuliță 5/16-18, 100PK | AC9KXC

APPROVED VENDOR 3HDX3 Flanșă contrapiuliță 5/16-18, 100 buc

În stoc
Articol: AC9KXC Model: 3HDX3
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
€21.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu flanșă zimțată
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.21 / 32 "
Grosimea flanșei0.040 "
Calitate2
Înălţime9 / 32 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessC45 Suprafata minima
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDX3 Flanșă contrapiuliță 5/16-18, 100 buc
€21.68 /ambalaj