Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 3HEE6 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5PK | AC9KZK

APPROVED VENDOR 3HEE6 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5 buc

În stoc
Element: AC9KZK Model: 3HEE6
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
€46.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Înălţime1 11 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate5
Rockwell HardnessC32 max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318160085
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEE6 Piuliță hexagonală grad 5 1-3/8-12, 5 buc
€46.61 /ambalaj