Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3LX10 adaptor tată 1-1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2AAW

APPROVED VENDOR 3LX10 Adaptor tată 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD2AAW Model: 3LX10
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
€53.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneAdaptor masculin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajA
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APPROVED VENDOR 3LW93 Adaptor tată 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AC9ZXJ 3LW931"250 psi1"€32.56
APPROVED VENDOR 3LX27 Adaptor tată 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ABP 3LX272"250 psi2"€73.04
APPROVED VENDOR 3LX43 Adaptor tată 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AD2ACG 3LX433"125 psi3"€132.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX10 Adaptor tată 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€53.42 /unitate