Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LX46 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACK

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX46 mamă 3 inchi

În stoc
Element: AD2ACK Model: 3LX46
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
€57.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului3"
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului3"
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 3LW96 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXM 3LW961"1"250 psi€24.99
Furnizorul APROBAT 3LX13 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€25.82
Furnizorul APROBAT 3LX30 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi€46.29
Furnizor APROBAT 3LX63 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€81.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX46 mamă 3 inchi
€57.32 /unitate