Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX30 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABT

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX30 mamă 2 inchi

În stoc
Element: AD2ABT Model: 3LX30
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
€46.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului2"
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului2"
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 3LW96 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXM 3LW961"1"250 psi€24.99
Furnizorul APROBAT 3LX13 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€25.82
Furnizor APROBAT 3LX46 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACK 3LX463"3"125 psi€57.32
Furnizor APROBAT 3LX63 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€81.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX30 mamă 2 inchi
€46.29 /unitate