Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LW96 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXM

APPROVED VENDOR 3LW96 Cuplaj mamă 1 in

În stoc
Articol: AC9ZXM Model: 3LW96
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
€24.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului1"
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizorul APROBAT 3LX13 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€25.82
Furnizorul APROBAT 3LX30 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi€46.29
Furnizor APROBAT 3LX46 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACK 3LX463"3"125 psi€57.32
Furnizor APROBAT 3LX63 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€81.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW96 Cuplaj mamă 1 in
€24.99 /unitate