Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX13 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAZ

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX13 mamă 1.5 inchi

În stoc
Element: AD2AAZ Model: 3LX13
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
€29.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x tija furtunului
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajC
Dimensiunea furtunului1.5 "
Presiune maximă250 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea furtunuluiPresiune maximăPreț
Furnizor APROBAT 3LW96 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXM 3LW961"1"250 psi€24.99
Furnizorul APROBAT 3LX30 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABT 3LX302"2"250 psi€46.29
Furnizor APROBAT 3LX46 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACK 3LX463"3"125 psi€57.32
Furnizor APROBAT 3LX63 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€81.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX13 mamă 1.5 inchi
€29.58 /unitate