Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX67 Capac de praf 4 in | AD2ADD

APPROVED VENDOR 3LX67 Capac de praf 4 in

În stoc
Element: AD2ADD Model: 3LX67
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
€65.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de praf
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajDC
Presiune maximă100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăPreț
Furnizorul APROBAT 3LX01 Capac de praf 1 in | AD2AAL 3LX011"250 psi€22.83
Furnizorul APROBAT 3LX17 Capac de praf 1 1/2 in | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi€26.97
Furnizorul APROBAT 3LX34 Capac de praf 2 in | AD2ABX 3LX342"250 psi€32.88
Furnizorul APROBAT 3LX50 Capac de praf 3 in | AD2ACP 3LX503"125 psi€40.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX67 Capac de praf 4 in
€65.67 /unitate