Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de clemă 3LZ05 APROBAT 1LZ2 Dimensiune XNUMX inch | ADXNUMXALL

APPROVED VENDOR 3LZ05 Furtun cu clemă de 1 inch

În stoc
Element: AD2ALL Model: 3LZ05

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt pentru furtun
Furtun în interiorul Dia.1"
Max. Furtun exterior Dia. (În.)1-15 / 16
Min. Furtun exterior Dia. (În.)1-11 / 16
Cuplul21 picioare-lire
Tip4 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furtun de clemă 3LZ06 APROBAT 1LZ2 Dimensiune XNUMX inch | ADXNUMXALM 3LZ06-
RFQ
Furtun cu clemă 3LZ10, 1 inch | AD2ALR 3LZ10€25.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ05 Furtun cu clemă de 1 inch
€26.27 /unitate