Furtun de clemă 3LZ06 APROBAT 1LZ2 Dimensiune XNUMX inch | ADXNUMXALM

APPROVED VENDOR 3LZ06 Furtun cu clemă de 1 inch

Element: AD2ALM Model: 3LZ06

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de capăt pentru furtun
Furtun în interiorul Dia.1"
Max. Furtun exterior Dia. (În.)2-1 / 8
Min. Furtun exterior Dia. (În.)1-15 / 16
Cuplul21 picioare-lire
Tip4 Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furtun de clemă 3LZ05 APROBAT 1LZ2 Dimensiune XNUMX inch | ADXNUMXALL 3LZ05€26.27
Furtun cu clemă 3LZ10, 1 inch | AD2ALR 3LZ10€25.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ06 Furtun cu clemă de 1 inch