Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diametru - Pachet De 50 | AD2BWE

APPROVED VENDOR 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diametru - Pachet De 50

În stoc
Element: AD2BWE Model: 3MPL2
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet de cauciuc
CuloriNegru
Durometru60a +/- 5
elongație250%
În interiorul Dia. (A)1 / 8 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
În afara Dia. (B)5 / 16 "
Grosimea totală3 / 16 "
Dia gaura panoului. (E)3 / 16 "
Grosimea panoului1 / 16 "
Forța de tracțiune870 psi
TipCutie crema Stil 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăGrosimea panouluiPreț
VANZATOR APROBAT 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diametru - Pachet De 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diametru - Pachet De 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€34.35
VANZATOR APROBAT 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 Diametru - Pachet De 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€43.77
VANZATOR APROBAT 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diametru - Pachet De 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€28.73
VÂNTORUL APROBAT 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Diametru - Pachet De 25 | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "€24.65
VÂNTORUL APROBAT 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Diametru - Pachet De 50 | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "€12.34
VÂNTORUL APROBAT 3MPL5 Grommet Sbr 1 1/2 Id 5/8 Diametru - Pachet De 50 | AD2BWH 3MPL59 / 32 "1 / 16 "€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diametru - Pachet De 50
€5.28 /unitate