Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 410512-1 Rivet Flat 5/32 Diameter 3/4 Inch Length, 190PK | AE9NBU 6KY41

APPROVED VENDOR 410512-1 Nit plat 5/32 diametru 3/4 inch lungime, 190 uc.

În stoc
Articol: AE9NBU Model: 410512-1Crucea Ref: 6KY41
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
€26.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.052 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului3 / 4 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410512-1 Nit plat 5/32 diametru 3/4 inch lungime, 190 uc.
€26.49 /ambalaj