Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 410806U Nit plat 1/4 diametru 3/8 inch lungime, 95PK | AE9NCF 6KY52

APPROVED VENDOR 410806U Nit plat 1/4 diametru 3/8 inch lungime, 95PK

În stoc
Articol: AE9NCF Model: 410806UCrucea Ref: 6KY52
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
€28.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 410806U Nit plat 1/4 diametru 3/8 inch lungime, 95PK
€28.57 /ambalaj