Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 41F0506-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/8 inch lungime, 100PK | AE9NDH 6KY77

APPROVED VENDOR 41F0506-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AE9NDH Model: 41F0506-EA-100Crucea Ref: 6KY77
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
€31.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu solid
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.052 "
Tip capPlat
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0506-EA-100 Nit plat 5/32 diametru 3/8 inch lungime, 100 buc.
€31.05 /ambalaj