Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4335 Shoulder Screw Stainless Steel 10-32 1 1/4L, 5PK | AE9HHA 6JU68

APPROVED VENDOR 4335 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 1 1/4L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9HHA Model: 4335Crucea Ref: 6JU68
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
€32.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.25 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4335 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 10-32 1 1/4L, 5 buc.
€32.88 /ambalaj