APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Tambur pentru furtun Industrial 1/4 inch 500 Psi | AD8PRL 4LMH3

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi

În stoc
Element: AD8PRL Model: 4400 OLP1Ref încrucișat: 4LMH3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€465.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaPudră acoperită
ID-ul furtunuluiNu
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Ieșire furtun (In.)1 / 4 "
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă500 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală12.625 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală12.875 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna
Material pivotantDicromat de zinc / oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiLungime totalăPreț
APPROVED VENDOR 4600 OLP1 Tambur pentru furtun Industrial 3/8 inch 500 Psi | AD8PRM 4LMH4 4600 OLP13 / 8 "25ft5.375 "€417.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi
€465.66 /unitate