Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4452 Șurub de umăr Hex 3/8-16 5/8, 5PK | AE9HXV 6JY74

APPROVED VENDOR 4452 Șurub cu umăr Hex 3/8-16 5/8, 5PK

În stoc
Articol: AE9HXV Model: 4452Crucea Ref: 6JY74
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
€92.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4452 Șurub cu umăr Hex 3/8-16 5/8, 5PK
€92.25 /ambalaj