Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CAK5 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M4 X 0.70Mm, 50PK | AD6WPW

APPROVED VENDOR 4CAK5 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M4 X 0.70 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AD6WPW Model: 4CAK5
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
€37.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.8.2mm
CalitateA2
Înălţime4.1mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare a mașinii de spălat dinți
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetAspru
TipCu spălător de dinți
Șaibă OD8.2mm
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK5 Șaibă dinți cu piuliță de blocare M4 X 0.70 mm, 50 buc.
€37.16 /ambalaj