Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4FCP7 Spring Snap Hd Steel L 3 7/8 In | AD7LJW

APPROVED VENDOR 4FCP7 Spring Snap Hd Steel L 3 7/8 in

În stoc
Articol: AD7LJW Model: 4FCP7
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
€20.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Spring, Heavy Duty
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
finalizareaInoxidabil 316
MaterialSârmă din oțel
Max. Sarcină1000 Lb.
Lungime totală3.875 "
Deschidere Snap5 / 8 "
Grosime3 / 8 "
TipSarcină evaluată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialMax. SarcinăLungime totalăDeschidere SnapGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Placat cu zincOţel175 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€2.04
Furnizor APROBAT 4FCE3 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Placat cu zincOţel675 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€5.53
VANZATOR APROBAT 4FCE4 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Placat cu zincOţel820 lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€8.54
VANZATOR APROBAT 4FCE5 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel200 Lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€5.64
VANZATOR APROBAT 4FCE6 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel280 lb.2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€7.54
VANZATOR APROBAT 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel500 Lb.3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€12.80
Furnizor APROBAT 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Inoxidabil 316Sârmă din oțel600 Lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€19.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCP7 Spring Snap Hd Steel L 3 7/8 in
€20.59 /unitate