Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 3227-0606-106000 Racord pentru conducte 6 in | AD3LNZ 40D598

NORDFAB 3227-0606-106000 Racord pentru conductă 6 in

În stoc
Articol: AD3LNZ Model: 3227-0606-106000Crucea Ref: 40D598
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
€378.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6"
Dimensiunea conductei6"
Ecartament22
Înălţime10 "
Diametru de intrare6"
Lungime14 "
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
TipReper

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 3227-0404-104000 Racord pentru conducte 4 in | AD3LNY 40D597 3227-0404-1040004"4"8"4"12 "4"€324.15
NORDFAB 3227-0808-108000 Racord pentru conducte 8 in | AD3LPA 40D599 3227-0808-1080008"8"12 "8"16 "8"€367.24
NORDFAB 3227-1010-110000 Racord pentru conducte 10 in | AD3LPB 40D601 3227-1010-11000010 "10 "14 "10 "18 "10 "€409.15
NORDFAB 3227-1212-112000 Racord pentru conducte 12 in | AD3LPC 40D602 3227-1212-11200012 "12 "16 "12 "20 "12 "€450.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 3227-0606-106000 Racord pentru conductă 6 in
€378.09 /unitate