Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4FHZ6 Inserție din nailon contrapiuliță 2-12 | AD7MKV

APPROVED VENDOR 4FHZ6 Piuliță de blocare Inserție din nailon 2-12

În stoc
Articol: AD7MKV Model: 4FHZ6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€170.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime2 13 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC32 Max
Mărimea2-12
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ6 Piuliță de blocare Inserție din nailon 2-12
€170.21 /unitate