Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4GU27 Supapă cu șa auto-perforantă 1/4 in | AD7WCR

APPROVED VENDOR 4GU27 Supapă cu șa autoperforantă 1/4 in

În stoc
Articol: AD7WCR Model: 4GU27
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
€11.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de șa auto-perforantă
Material corpAlamă
Presiune maximă40 psi
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GU27 Supapă cu șa autoperforantă 1/4 in
€11.60 /unitate